曜日別特売

キャンバス Animal

キャンバス Animal - P・O・Pプロダクツキャンバス Animal - P・O・Pプロダクツキャンバス Animal - P・O・Pプロダクツキャンバス Animal - P・O・Pプロダクツキャンバス Animal - P・O・Pプロダクツキャンバス Animal - P・O・Pプロダクツキャンバス Animal - P・O・Pプロダクツキャンバス Animal - P・O・Pプロダクツ

インテリアや店舗装飾に最適なキャンバスアートです。
色褪せしにくいUVプリントで耐摩耗性に優れているので、綺麗な発色が長持ちします。
キャンバス地の風合い、マットで高級感のある仕上がりがグッとおしゃれな印象を与えてくれます。
正方形タイプは付属のくさびでキャンバスの張り具合を調節できます。

用途インテリアのアクセントや店舗装飾、雰囲気作りに。付属品くさび厚さ(mm)38内容量1枚
注意
※設置用のネジや紐は付属いたしません。
※製造過程上、側面に若干インクが付きます。
※色や形は実物の商品と若干異なる場合があります。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29438257073805200×200S20 No.43167クジラ
オープン
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438275073807200×200S20 No.43169クラゲ
オープン
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438284073808300×300S30 No.43170クラゲ
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438300073809200×200S20 No.43171フラミンゴ
オープン
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438309073810300×300S30 No.43172フラミンゴ
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438318073811200×200S20 No.43932ネコ
オープン
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438327073812300×300S30 No.43933ネコ
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438266073806300×300S30 No.43168クジラ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする