曜日別特売

キャンバス Pattern 青海波

キャンバス Pattern 青海波 - P・O・Pプロダクツキャンバス Pattern 青海波 - P・O・Pプロダクツキャンバス Pattern 青海波 - P・O・Pプロダクツキャンバス Pattern 青海波 - P・O・Pプロダクツキャンバス Pattern 青海波 - P・O・Pプロダクツキャンバス Pattern 青海波 - P・O・Pプロダクツキャンバス Pattern 青海波 - P・O・Pプロダクツキャンバス Pattern 青海波 - P・O・Pプロダクツ

インテリアや店舗装飾に最適なキャンバスアートです。
色褪せしにくいUVプリントで耐摩耗性に優れているので、綺麗な発色が長持ちします。
キャンバス地の風合い、マットで高級感のある仕上がりがグッとおしゃれな印象を与えてくれます。
正方形タイプは付属のくさびでキャンバスの張り具合を調節できます。

用途インテリアのアクセントや店舗装飾、雰囲気作りに。付属品くさび厚さ(mm)38内容量1枚
注意
※設置用のネジや紐は付属いたしません。
※製造過程上、側面に若干インクが付きます。
※色や形は実物の商品と若干異なる場合があります。予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29438519073831200×200S20 No.43940
オープン
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438528073832300×300S30 No.43941
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438537073833200×200S20 No.43942
オープン
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438546073834300×300S30 No.43943
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438555073835200×200S20 No.43944
オープン
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29438564073836300×300S30 No.43945
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする