曜日別特売

デスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)

デスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨ

コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。

高さ(mm)720奥行(mm)625耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
機能
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29449999DWV-PD1006-E6AMP22100011.4下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
142,500
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450008DWV-PD1006-E6AMT12100011.4下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
142,500
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450017DWV-PD1006-E6AMV52100011.4下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットブラウンウォールナット
142,500
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450026DWV-PD1006-E6APAW2100011.4下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
142,500
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450035DWV-PD1006-SAWMP22100011.4下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
142,500
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450044DWV-PD1006-SAWMT12100011.4下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
142,500
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450060DWV-PD1006-SAWPAW2100011.4下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
142,500
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450419DWV-PD1206-E6AMP22120012.1下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
150,000
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450428DWV-PD1206-E6AMT12120012.1下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
150,000
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450437DWV-PD1206-E6AMV52120012.1下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットブラウンウォールナット
150,000
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450446DWV-PD1206-E6APAW2120012.1下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
150,000
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450455DWV-PD1206-SAWMP22120012.1下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
150,000
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450464DWV-PD1206-SAWMT12120012.1下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
150,000
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450480DWV-PD1206-SAWPAW2120012.1下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
150,000
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450839DWV-PD1406-E6AMP22140012.8下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
157,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450848DWV-PD1406-E6AMT12140012.8下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
157,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450857DWV-PD1406-E6AMV52140012.8下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットブラウンウォールナット
157,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450866DWV-PD1406-E6APAW2140012.8下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
157,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450875DWV-PD1406-SAWMP22140012.8下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
157,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450884DWV-PD1406-SAWMT12140012.8下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
157,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450900DWV-PD1406-SAWPAW2140012.8下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
157,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451259DWV-PD1506-E6AMP22150013下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
161,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451268DWV-PD1506-E6AMT12150013下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
161,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451277DWV-PD1506-E6AMV52150013下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットブラウンウォールナット
161,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451286DWV-PD1506-E6APAW2150013下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
161,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451295DWV-PD1506-SAWMP22150013下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
161,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451304DWV-PD1506-SAWMT12150013下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
161,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451320DWV-PD1506-SAWPAW2150013下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
161,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451679DWV-PD1606-E6AMP22160013.5下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
165,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451688DWV-PD1606-E6AMT12160013.5下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
165,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451697DWV-PD1606-E6AMV52160013.5下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットブラウンウォールナット
165,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451706DWV-PD1606-E6APAW2160013.5下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
165,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451715DWV-PD1606-SAWMP22160013.5下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
165,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451724DWV-PD1606-SAWMT12160013.5下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
165,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451740DWV-PD1606-SAWPAW2160013.5下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
165,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452099DWV-PD1806-E6AMP22180014.1下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
172,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452108DWV-PD1806-E6AMT12180014.1下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
172,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452117DWV-PD1806-E6AMV52180014.1下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットブラウンウォールナット
172,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452126DWV-PD1806-E6APAW2180014.1下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
172,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452135DWV-PD1806-SAWMP22180014.1下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットラスティックミディアム
172,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452144DWV-PD1806-SAWMT12180014.1下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットナチュラルオーク
172,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452160DWV-PD1806-SAWPAW2180014.1下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント1セットホワイト
172,300
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452519DWV-PD2006-E6AMP23200015.7下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
195,100
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452528DWV-PD2006-E6AMT13200015.7下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
195,100
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452537DWV-PD2006-E6AMV53200015.7下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットブラウンウォールナット
195,100
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452546DWV-PD2006-E6APAW3200015.7下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
195,100
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452555DWV-PD2006-SAWMP23200015.7下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
195,100
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452564DWV-PD2006-SAWMT13200015.7下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
195,100
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452580DWV-PD2006-SAWPAW3200015.7下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
195,100
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452939DWV-PD2406-E6AMP23240017.1下肢空間:2320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
216,400
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする