曜日別特売

デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)

デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨ

コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。

材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:スチール(焼付塗装)、開閉式配線カバー:、コード受け:樹脂(PP)高さ(mm)720奥行(mm)1400耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全63種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
色(天板)
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
機能
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29450279DWV-PD1014-E6AMP21100012下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
239,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450288DWV-PD1014-E6AMT11100012下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
239,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450297DWV-PD1014-E6AMV51100012下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットブラウンウォールナット
239,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450306DWV-PD1014-E6APAW1100012下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
239,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450315DWV-PD1014-SAWMP21100012下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
239,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450324DWV-PD1014-SAWMT11100012下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
239,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450340DWV-PD1014-SAWPAW1100012下肢空間:920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
239,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450699DWV-PD1214-E6AMP21120012.4下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
253,700
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450708DWV-PD1214-E6AMT11120012.4下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
253,700
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450717DWV-PD1214-E6AMV51120012.4下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットブラウンウォールナット
253,700
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450726DWV-PD1214-E6APAW1120012.4下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
253,700
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450735DWV-PD1214-SAWMP21120012.4下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
253,700
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450744DWV-PD1214-SAWMT11120012.4下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
253,700
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29450760DWV-PD1214-SAWPAW1120012.4下肢空間:1120×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
253,700
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451119DWV-PD1414-E6AMP21140013.1下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
270,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451128DWV-PD1414-E6AMT11140013.1下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
270,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451137DWV-PD1414-E6AMV51140013.1下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットブラウンウォールナット
270,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451146DWV-PD1414-E6APAW1140013.1下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
270,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451155DWV-PD1414-SAWMP21140013.1下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
270,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451164DWV-PD1414-SAWMT11140013.1下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
270,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451180DWV-PD1414-SAWPAW1140013.1下肢空間:1320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
270,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451539DWV-PD1514-E6AMP21150013.4下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
277,200
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451548DWV-PD1514-E6AMT11150013.4下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
277,200
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451557DWV-PD1514-E6AMV51150013.4下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットブラウンウォールナット
277,200
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451566DWV-PD1514-E6APAW1150013.4下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
277,200
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451575DWV-PD1514-SAWMP21150013.4下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
277,200
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451584DWV-PD1514-SAWMT11150013.4下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
277,200
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451600DWV-PD1514-SAWPAW1150013.4下肢空間:1420×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
277,200
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451959DWV-PD1614-E6AMP21160013.9下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
287,100
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451968DWV-PD1614-E6AMT11160013.9下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
287,100
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451977DWV-PD1614-E6AMV51160013.9下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットブラウンウォールナット
287,100
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451986DWV-PD1614-E6APAW1160013.9下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
287,100
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29451995DWV-PD1614-SAWMP21160013.9下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
287,100
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452004DWV-PD1614-SAWMT11160013.9下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
287,100
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452020DWV-PD1614-SAWPAW1160013.9下肢空間:1520×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
287,100
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452379DWV-PD1814-E6AMP21180014.6下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
300,900
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452388DWV-PD1814-E6AMT11180014.6下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
300,900
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452397DWV-PD1814-E6AMV51180014.6下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットブラウンウォールナット
300,900
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452406DWV-PD1814-E6APAW1180014.6下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
300,900
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452415DWV-PD1814-SAWMP21180014.6下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットラスティックミディアム
300,900
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452424DWV-PD1814-SAWMT11180014.6下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットナチュラルオーク
300,900
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452440DWV-PD1814-SAWPAW1180014.6下肢空間:1720×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント2セットホワイト
300,900
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452799DWV-PD2014-E6AMP22200016下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント4セットラスティックミディアム
337,100
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452808DWV-PD2014-E6AMT12200016下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント4セットナチュラルオーク
337,100
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452817DWV-PD2014-E6AMV52200016下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント4セットブラウンウォールナット
337,100
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452826DWV-PD2014-E6APAW2200016下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント4セットホワイト
337,100
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452835DWV-PD2014-SAWMP22200016下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント4セットラスティックミディアム
337,100
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452844DWV-PD2014-SAWMT12200016下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント4セットナチュラルオーク
337,100
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29452860DWV-PD2014-SAWPAW2200016下肢空間:1920×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント4セットホワイト
337,100
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453219DWV-PD2414-E6AMP22240017.6下肢空間:2320×695アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、電源コンセント4セットラスティックミディアム
374,300
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする