曜日別特売

デスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)

デスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨ

コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。

材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)寸法(mm)配線カバー開口:85高さ(mm)720奥行(mm)725耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29453849DWV-WD1007-E6AMP2210008.9下肢空間:920×695ラスティックミディアムブラック
137,500
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453858DWV-WD1007-E6AMT1210008.9下肢空間:920×695ナチュラルオークブラック
137,500
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453867DWV-WD1007-E6AMV5210008.9下肢空間:920×695ブラウンウォールナットブラック
137,500
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453876DWV-WD1007-E6APAW210008.9下肢空間:920×695ホワイトブラック
137,500
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453885DWV-WD1007-SAWMP2210008.9下肢空間:920×695ラスティックミディアムホワイト
137,500
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453894DWV-WD1007-SAWMT1210008.9下肢空間:920×695ナチュラルオークホワイト
137,500
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453910DWV-WD1007-SAWPAW210008.9下肢空間:920×695ホワイトホワイト
137,500
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454269DWV-WD1207-E6AMP2212009.4下肢空間:1120×695ラスティックミディアムブラック
145,500
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454278DWV-WD1207-E6AMT1212009.4下肢空間:1120×695ナチュラルオークブラック
145,500
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454287DWV-WD1207-E6AMV5212009.4下肢空間:1120×695ブラウンウォールナットブラック
145,500
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454296DWV-WD1207-E6APAW212009.4下肢空間:1120×695ホワイトブラック
145,500
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454305DWV-WD1207-SAWMP2212009.4下肢空間:1120×695ラスティックミディアムホワイト
145,500
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454314DWV-WD1207-SAWMT1212009.4下肢空間:1120×695ナチュラルオークホワイト
145,500
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454330DWV-WD1207-SAWPAW212009.4下肢空間:1120×695ホワイトホワイト
145,500
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454689DWV-WD1407-E6AMP2214009.9下肢空間:1320×695ラスティックミディアムブラック
153,300
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454698DWV-WD1407-E6AMT1214009.9下肢空間:1320×695ナチュラルオークブラック
153,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454707DWV-WD1407-E6AMV5214009.9下肢空間:1320×695ブラウンウォールナットブラック
153,300
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454716DWV-WD1407-E6APAW214009.9下肢空間:1320×695ホワイトブラック
153,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454725DWV-WD1407-SAWMP2214009.9下肢空間:1320×695ラスティックミディアムホワイト
153,300
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454734DWV-WD1407-SAWMT1214009.9下肢空間:1320×695ナチュラルオークホワイト
153,300
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454750DWV-WD1407-SAWPAW214009.9下肢空間:1320×695ホワイトホワイト
153,300
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455109DWV-WD1507-E6AMP22150010.2下肢空間:1420×695ラスティックミディアムブラック
157,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455118DWV-WD1507-E6AMT12150010.2下肢空間:1420×695ナチュラルオークブラック
157,400
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455127DWV-WD1507-E6AMV52150010.2下肢空間:1420×695ブラウンウォールナットブラック
157,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455136DWV-WD1507-E6APAW2150010.2下肢空間:1420×695ホワイトブラック
157,400
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455145DWV-WD1507-SAWMP22150010.2下肢空間:1420×695ラスティックミディアムホワイト
157,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455154DWV-WD1507-SAWMT12150010.2下肢空間:1420×695ナチュラルオークホワイト
157,400
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455170DWV-WD1507-SAWPAW2150010.2下肢空間:1420×695ホワイトホワイト
157,400
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455529DWV-WD1607-E6AMP22160010.5下肢空間:1520×695ラスティックミディアムブラック
161,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455538DWV-WD1607-E6AMT12160010.5下肢空間:1520×695ナチュラルオークブラック
161,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455547DWV-WD1607-E6AMV52160010.5下肢空間:1520×695ブラウンウォールナットブラック
161,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455556DWV-WD1607-E6APAW2160010.5下肢空間:1520×695ホワイトブラック
161,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455565DWV-WD1607-SAWMP22160010.5下肢空間:1520×695ラスティックミディアムホワイト
161,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455574DWV-WD1607-SAWMT12160010.5下肢空間:1520×695ナチュラルオークホワイト
161,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455590DWV-WD1607-SAWPAW2160010.5下肢空間:1520×695ホワイトホワイト
161,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455949DWV-WD1807-E6AMP22180010.9下肢空間:1720×695ラスティックミディアムブラック
168,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455958DWV-WD1807-E6AMT12180010.9下肢空間:1720×695ナチュラルオークブラック
168,800
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455967DWV-WD1807-E6AMV52180010.9下肢空間:1720×695ブラウンウォールナットブラック
168,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455976DWV-WD1807-E6APAW2180010.9下肢空間:1720×695ホワイトブラック
168,800
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455985DWV-WD1807-SAWMP22180010.9下肢空間:1720×695ラスティックミディアムホワイト
168,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455994DWV-WD1807-SAWMT12180010.9下肢空間:1720×695ナチュラルオークホワイト
168,800
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456010DWV-WD1807-SAWPAW2180010.9下肢空間:1720×695ホワイトホワイト
168,800
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456369DWV-WD2007-E6AMP23200012.1下肢空間:1920×695ラスティックミディアムブラック
181,800
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456378DWV-WD2007-E6AMT13200012.1下肢空間:1920×695ナチュラルオークブラック
181,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456387DWV-WD2007-E6AMV53200012.1下肢空間:1920×695ブラウンウォールナットブラック
181,800
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456396DWV-WD2007-E6APAW3200012.1下肢空間:1920×695ホワイトブラック
181,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456405DWV-WD2007-SAWMP23200012.1下肢空間:1920×695ラスティックミディアムホワイト
181,800
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456414DWV-WD2007-SAWMT13200012.1下肢空間:1920×695ナチュラルオークホワイト
181,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456430DWV-WD2007-SAWPAW3200012.1下肢空間:1920×695ホワイトホワイト
181,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456789DWV-WD2407-E6AMP23240013.2下肢空間:2320×695ラスティックミディアムブラック
204,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする