デスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)

デスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨ

コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。

材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)寸法(mm)配線カバー開口:85高さ(mm)720奥行(mm)825耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29453919DWV-WD1008-E6AMP2210008.9下肢空間:920×695ラスティックミディアムブラック
141,800
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453928DWV-WD1008-E6AMT1210008.9下肢空間:920×695ナチュラルオークブラック
141,800
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453937DWV-WD1008-E6AMV5210008.9下肢空間:920×695ブラウンウォールナットブラック
141,800
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453946DWV-WD1008-E6APAW210008.9下肢空間:920×695ホワイトブラック
141,800
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453955DWV-WD1008-SAWMP2210008.9下肢空間:920×695ラスティックミディアムホワイト
141,800
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453964DWV-WD1008-SAWMT1210008.9下肢空間:920×695ナチュラルオークホワイト
141,800
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29453980DWV-WD1008-SAWPAW210008.9下肢空間:920×695ホワイトホワイト
141,800
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454339DWV-WD1208-E6AMP2212009.4下肢空間:1120×695ラスティックミディアムブラック
150,200
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454348DWV-WD1208-E6AMT1212009.4下肢空間:1120×695ナチュラルオークブラック
150,200
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454357DWV-WD1208-E6AMV5212009.4下肢空間:1120×695ブラウンウォールナットブラック
150,200
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454366DWV-WD1208-E6APAW212009.4下肢空間:1120×695ホワイトブラック
150,200
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454375DWV-WD1208-SAWMP2212009.4下肢空間:1120×695ラスティックミディアムホワイト
150,200
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454384DWV-WD1208-SAWMT1212009.4下肢空間:1120×695ナチュラルオークホワイト
150,200
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454400DWV-WD1208-SAWPAW212009.4下肢空間:1120×695ホワイトホワイト
150,200
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454759DWV-WD1408-E6AMP2214009.9下肢空間:1320×695ラスティックミディアムブラック
158,400
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454768DWV-WD1408-E6AMT1214009.9下肢空間:1320×695ナチュラルオークブラック
158,400
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454777DWV-WD1408-E6AMV5214009.9下肢空間:1320×695ブラウンウォールナットブラック
158,400
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454786DWV-WD1408-E6APAW214009.9下肢空間:1320×695ホワイトブラック
158,400
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454795DWV-WD1408-SAWMP2214009.9下肢空間:1320×695ラスティックミディアムホワイト
158,400
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454804DWV-WD1408-SAWMT1214009.9下肢空間:1320×695ナチュラルオークホワイト
158,400
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454820DWV-WD1408-SAWPAW214009.9下肢空間:1320×695ホワイトホワイト
158,400
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455179DWV-WD1508-E6AMP22150010.2下肢空間:1420×695ラスティックミディアムブラック
162,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455188DWV-WD1508-E6AMT12150010.2下肢空間:1420×695ナチュラルオークブラック
162,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455197DWV-WD1508-E6AMV52150010.2下肢空間:1420×695ブラウンウォールナットブラック
162,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455206DWV-WD1508-E6APAW2150010.2下肢空間:1420×695ホワイトブラック
162,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455215DWV-WD1508-SAWMP22150010.2下肢空間:1420×695ラスティックミディアムホワイト
162,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455224DWV-WD1508-SAWMT12150010.2下肢空間:1420×695ナチュラルオークホワイト
162,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455240DWV-WD1508-SAWPAW2150010.2下肢空間:1420×695ホワイトホワイト
162,600
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455599DWV-WD1608-E6AMP22160010.5下肢空間:1520×695ラスティックミディアムブラック
166,800
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455608DWV-WD1608-E6AMT12160010.5下肢空間:1520×695ナチュラルオークブラック
166,800
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455617DWV-WD1608-E6AMV52160010.5下肢空間:1520×695ブラウンウォールナットブラック
166,800
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455626DWV-WD1608-E6APAW2160010.5下肢空間:1520×695ホワイトブラック
166,800
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455635DWV-WD1608-SAWMP22160010.5下肢空間:1520×695ラスティックミディアムホワイト
166,800
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455644DWV-WD1608-SAWMT12160010.5下肢空間:1520×695ナチュラルオークホワイト
166,800
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455660DWV-WD1608-SAWPAW2160010.5下肢空間:1520×695ホワイトホワイト
166,800
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456019DWV-WD1808-E6AMP22180010.9下肢空間:1720×695ラスティックミディアムブラック
174,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456028DWV-WD1808-E6AMT12180010.9下肢空間:1720×695ナチュラルオークブラック
174,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456037DWV-WD1808-E6AMV52180010.9下肢空間:1720×695ブラウンウォールナットブラック
174,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456046DWV-WD1808-E6APAW2180010.9下肢空間:1720×695ホワイトブラック
174,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456055DWV-WD1808-SAWMP22180010.9下肢空間:1720×695ラスティックミディアムホワイト
174,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456064DWV-WD1808-SAWMT12180010.9下肢空間:1720×695ナチュラルオークホワイト
174,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456080DWV-WD1808-SAWPAW2180010.9下肢空間:1720×695ホワイトホワイト
174,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456439DWV-WD2008-E6AMP23200012.1下肢空間:1920×695ラスティックミディアムブラック
187,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456448DWV-WD2008-E6AMT13200012.1下肢空間:1920×695ナチュラルオークブラック
187,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456457DWV-WD2008-E6AMV53200012.1下肢空間:1920×695ブラウンウォールナットブラック
187,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456466DWV-WD2008-E6APAW3200012.1下肢空間:1920×695ホワイトブラック
187,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456475DWV-WD2008-SAWMP23200012.1下肢空間:1920×695ラスティックミディアムホワイト
187,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456484DWV-WD2008-SAWMT13200012.1下肢空間:1920×695ナチュラルオークホワイト
187,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456500DWV-WD2008-SAWPAW3200012.1下肢空間:1920×695ホワイトホワイト
187,900
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456859DWV-WD2408-E6AMP23240013.2下肢空間:2320×695ラスティックミディアムブラック
210,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする