曜日別特売

デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)

デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) - コクヨ

コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。

材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)寸法(mm)配線カバー開口:85高さ(mm)720奥行(mm)1400耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全63種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
色(天板)
色(本体)
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29454059DWV-WD1014-E6AMP2310009.2下肢空間:920×695ラスティックミディアムブラック
223,900
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454068DWV-WD1014-E6AMT1310009.2下肢空間:920×695ナチュラルオークブラック
223,900
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454077DWV-WD1014-E6AMV5310009.2下肢空間:920×695ブラウンウォールナットブラック
223,900
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454086DWV-WD1014-E6APAW310009.2下肢空間:920×695ホワイトブラック
223,900
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454095DWV-WD1014-SAWMP2310009.2下肢空間:920×695ラスティックミディアムホワイト
223,900
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454104DWV-WD1014-SAWMT1310009.2下肢空間:920×695ナチュラルオークホワイト
223,900
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454120DWV-WD1014-SAWPAW310009.2下肢空間:920×695ホワイトホワイト
223,900
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454479DWV-WD1214-E6AMP2312009.3下肢空間:1120×695ラスティックミディアムブラック
238,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454488DWV-WD1214-E6AMT1312009.3下肢空間:1120×695ナチュラルオークブラック
238,100
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454497DWV-WD1214-E6AMV5312009.3下肢空間:1120×695ブラウンウォールナットブラック
238,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454506DWV-WD1214-E6APAW312009.3下肢空間:1120×695ホワイトブラック
238,100
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454515DWV-WD1214-SAWMP2312009.3下肢空間:1120×695ラスティックミディアムホワイト
238,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454524DWV-WD1214-SAWMT1312009.3下肢空間:1120×695ナチュラルオークホワイト
238,100
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454540DWV-WD1214-SAWPAW312009.3下肢空間:1120×695ホワイトホワイト
238,100
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454899DWV-WD1414-E6AMP23140010下肢空間:1320×695ラスティックミディアムブラック
257,900
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454908DWV-WD1414-E6AMT13140010下肢空間:1320×695ナチュラルオークブラック
257,900
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454917DWV-WD1414-E6AMV53140010下肢空間:1320×695ブラウンウォールナットブラック
257,900
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454926DWV-WD1414-E6APAW3140010下肢空間:1320×695ホワイトブラック
257,900
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454935DWV-WD1414-SAWMP23140010下肢空間:1320×695ラスティックミディアムホワイト
257,900
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454944DWV-WD1414-SAWMT13140010下肢空間:1320×695ナチュラルオークホワイト
257,900
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29454960DWV-WD1414-SAWPAW3140081下肢空間:1320×695ホワイトホワイト
257,900
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455319DWV-WD1514-E6AMP23150010.1下肢空間:1420×695ラスティックミディアムブラック
265,500
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455328DWV-WD1514-E6AMT13150010.1下肢空間:1420×695ナチュラルオークブラック
265,500
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455337DWV-WD1514-E6AMV53150010.1下肢空間:1420×695ブラウンウォールナットブラック
265,500
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455346DWV-WD1514-E6APAW3150010.1下肢空間:1420×695ホワイトブラック
265,500
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455355DWV-WD1514-SAWMP23150010.1下肢空間:1420×695ラスティックミディアムホワイト
265,500
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455364DWV-WD1514-SAWMT13150010.1下肢空間:1420×695ナチュラルオークホワイト
265,500
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455380DWV-WD1514-SAWPAW3150010.1下肢空間:1420×695ホワイトホワイト
265,500
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455739DWV-WD1614-E6AMP23160010.4下肢空間:1520×695ラスティックミディアムブラック
274,900
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455748DWV-WD1614-E6AMT13160010.4下肢空間:1520×695ナチュラルオークブラック
274,900
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455757DWV-WD1614-E6AMV53160010.4下肢空間:1520×695ブラウンウォールナットブラック
274,900
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455766DWV-WD1614-E6APAW3160010.4下肢空間:1520×695ホワイトブラック
274,900
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455775DWV-WD1614-SAWMP23160010.4下肢空間:1520×695ラスティックミディアムホワイト
274,900
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455784DWV-WD1614-SAWMT13160010.4下肢空間:1520×695ナチュラルオークホワイト
274,900
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29455800DWV-WD1614-SAWPAW3160010.4下肢空間:1520×695ホワイトホワイト
274,900
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456159DWV-WD1814-E6AMP23180011下肢空間:1720×695ラスティックミディアムブラック
289,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456168DWV-WD1814-E6AMT13180011下肢空間:1720×695ナチュラルオークブラック
289,500
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456177DWV-WD1814-E6AMV53180011下肢空間:1720×695ブラウンウォールナットブラック
289,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456186DWV-WD1814-E6APAW3180011下肢空間:1720×695ホワイトブラック
289,500
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456195DWV-WD1814-SAWMP23180011下肢空間:1720×695ラスティックミディアムホワイト
289,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456204DWV-WD1814-SAWMT13180011下肢空間:1720×695ナチュラルオークホワイト
289,500
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456220DWV-WD1814-SAWPAW3180011下肢空間:1720×695ホワイトホワイト
289,500
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456579DWV-WD2014-E6AMP23200011.8下肢空間:1920×695ラスティックミディアムブラック
309,600
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456588DWV-WD2014-E6AMT13200011.8下肢空間:1920×695ナチュラルオークブラック
309,600
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456597DWV-WD2014-E6AMV53200011.8下肢空間:1920×695ブラウンウォールナットブラック
309,600
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456606DWV-WD2014-E6APAW3200011.8下肢空間:1920×695ホワイトブラック
309,600
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456615DWV-WD2014-SAWMP23200011.8下肢空間:1920×695ラスティックミディアムホワイト
309,600
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456624DWV-WD2014-SAWMT13200011.8下肢空間:1920×695ナチュラルオークホワイト
309,600
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456640DWV-WD2014-SAWPAW3200089.6下肢空間:1920×695ホワイトホワイト
309,600
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29456999DWV-WD2414-E6AMP23240013下肢空間:2320×695ラスティックミディアムブラック
348,200
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする