ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き)

ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

移動自由。
組み合わせ自由。
自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
開口方向を外側/内側に切り替えられる配線カバー。
ユーザー自身で簡単に付け替え可能です。

材質コードダクト:スチール(焼付塗装)、配線カバー:樹脂(ABS)高さ(mm)720寸法(幅W×奥行D)(mm)配線ボックス開口:240×120、コードダクト:305×135耐荷重(kg)天板:約150材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板:約150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全60種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
60種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
機能
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29457900SD-WFA126E6AMAWN3120026.1600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457909SD-WFA126E6AMP2N3120026.1600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスラスティックミディアム
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457918SD-WFA126E6AMV5N3120026.1600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスブラウンウォールナット
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457927SD-WFA126P81MAWN3120026.1600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457936SD-WFA126SAAMAWN3120026.1600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457945SD-WFA126SAAMT1N3120026.1600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスナチュラルオーク
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457954SD-WFA127E6AMAWN3120028.1700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457970SD-WFA127E6AMP2N3120028.1700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスラスティックミディアム
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457979SD-WFA127E6AMV5N3120028.1700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスブラウンウォールナット
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457988SD-WFA127P81MAWN3120028.1700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29457997SD-WFA127SAAMAWN3120028.1700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458006SD-WFA127SAAMT1N3120028.1700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスナチュラルオーク
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458076SD-WFA147E6AMAWN3140030.5700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
104,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458085SD-WFA147E6AMP2N3140030.5700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスラスティックミディアム
104,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458094SD-WFA147E6AMV5N3140030.5700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスブラウンウォールナット
104,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458110SD-WFA147P81MAWN3140030.5700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
104,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458119SD-WFA147SAAMAWN3140030.5700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
104,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458128SD-WFA147SAAMT1N3140030.5700床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスナチュラルオーク
104,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458198SD-WFA168E6AMAWN3160039.5800床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
113,300
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458207SD-WFA168E6AMP2N3160039.5800床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスラスティックミディアム
113,300
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458216SD-WFA168E6AMV5N3160039.5800床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスブラウンウォールナット
113,300
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458225SD-WFA168P81MAWN3160039.5800床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
113,300
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458234SD-WFA168SAAMAWN3160039.5800床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
113,300
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458250SD-WFA168SAAMT1N3160039.5800床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスナチュラルオーク
113,300
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458320SD-WFA186E6AMAWNN180036600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
170,500
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458329SD-WFA186E6AMP2NN180036600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスラスティックミディアム
170,500
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458338SD-WFA186E6AMV5NN180036600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスブラウンウォールナット
170,500
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458408SD-WFA186P81MAWNN180036600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
170,500
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458417SD-WFA186SAAMAWNN180036600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
170,500
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458426SD-WFA186SAAMT1NN180036600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスナチュラルオーク
170,500
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458618SD-WFA246E6AMAWNN240046.3600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
177,400
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458627SD-WFA246E6AMP2NN240046.3600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスラスティックミディアム
177,400
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458636SD-WFA246E6AMV5NN240046.3600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスブラウンウォールナット
177,400
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458706SD-WFA246P81MAWNN240046.3600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
177,400
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458715SD-WFA246SAAMAWNN240046.3600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイト
177,400
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458724SD-WFA246SAAMT1NN240046.3600床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスナチュラルオーク
177,400
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458855SD-WFC126E6AMAWN3120026.2600床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458864SD-WFC126E6AMP2N3120026.2600床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスラスティックミディアム
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458880SD-WFC126E6AMV5N3120026.2600床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスブラウンウォールナット
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458889SD-WFC126P81MAWN3120026.2600床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458898SD-WFC126SAAMAWN3120026.2600床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458907SD-WFC126SAAMT1N3120026.2600床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスナチュラルオーク
89,400
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458916SD-WFC127E6AMAWN3120028.2700床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスホワイト
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458925SD-WFC127E6AMP2N3120028.2700床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスラスティックミディアム
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458934SD-WFC127E6AMV5N3120028.2700床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスブラウンウォールナット
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458950SD-WFC127P81MAWN3120028.2700床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスホワイト
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458959SD-WFC127SAAMAWN3120028.2700床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスホワイト
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458968SD-WFC127SAAMT1N3120028.2700床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスナチュラルオーク
97,400
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29459038SD-WFC147E6AMAWN3140030.6700床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスホワイト
104,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29459047SD-WFC147E6AMP2N3140030.6700床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックスラスティックミディアム
104,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする