テーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き)

テーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル フランカ 三角形コの字脚 スタンダード天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

オフィスに気軽なコミュニケーションのきっかけを。
対話で交流が進むチームテーブル。
気軽なコミュニケーションを生む三角形のテーブル形状。

材質ビーム:スチール、焼付塗装高さ(mm)720、下肢空間:652材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)20組立時間材質(脚)スチールパイプ、スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ポリエチレン)グリーン購入法適合組立人数サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※暗い色の天板は使用状況や光の状況により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(本体)
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29461138TFK-UT1514WM-1KPW1ホワイトソフトベージュ1465139039.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(2口×3)、積層風エッジ
207,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461147TFK-UT1514WM-1KT11ナチュラルオークソフトベージュ1465139039.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(2口×3)
207,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461156TFK-UT1514WM-1KV51ブラウンウォールナットソフトベージュ1465139039.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(2口×3)
207,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461165TFK-UT1514WM-6APW1ホワイトブラック1465139039.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(2口×3)、積層風エッジ
207,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461174TFK-UT1514WM-6AT11ナチュラルオークブラック1465139039.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(2口×3)
207,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461190TFK-UT1514WM-6AV51ブラウンウォールナットブラック1465139039.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(2口×3)
207,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461199TFK-UT1514WM-SAPW1ホワイトホワイト1465139039.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(2口×3)、積層風エッジ
207,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461208TFK-UT1514WM-SAT11ナチュラルオークホワイト1465139039.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(2口×3)
207,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461217TFK-UT1514WM-SAV51ブラウンウォールナットホワイト1465139039.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(2口×3)
207,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461314TFK-UT1817WM-1KPW1ホワイトソフトベージュ1770170049.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(4口×3)、積層風エッジ
220,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461330TFK-UT1817WM-1KT11ナチュラルオークソフトベージュ1770170049.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(4口×3)
220,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461339TFK-UT1817WM-1KV51ブラウンウォールナットソフトベージュ1770170049.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(4口×3)
220,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461348TFK-UT1817WM-6APW1ホワイトブラック1770170049.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(4口×3)、積層風エッジ
220,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461357TFK-UT1817WM-6AT11ナチュラルオークブラック1770170049.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(4口×3)
220,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461366TFK-UT1817WM-6AV51ブラウンウォールナットブラック1770170049.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(4口×3)
220,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461375TFK-UT1817WM-SAPW1ホワイトホワイト1770170049.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(4口×3)、積層風エッジ
220,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461384TFK-UT1817WM-SAT11ナチュラルオークホワイト1770170049.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(4口×3)
220,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29461400TFK-UT1817WM-SAV51ブラウンウォールナットホワイト1770170049.3天板:約50アジャスター付き(床傾斜調整範囲10mm)、コンセント(4口×3)
220,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする