曜日別特売

屑入S

屑入S - Mseries屑入S - Mseries屑入S - Mseries屑入S - Mseries屑入S - Mseries屑入S - Mseries屑入S - Mseries屑入S - Mseries

Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。
利用目的に合わせて2種類の投入口、表示なしを含む5種類の分別表示をご用意。アジャスター付き

幅(mm)280質量(kg)6.7高さ(mm)650材質(本体)スチール奥行(mm)280内容量1台
注意
※分別表示は天板部に1ヵ所印字されています。ノーマルタイプは分別表示はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29439928362-0118ホワイト
38,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29439937362-0128ブラック
38,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29439946362-0119ホワイト
38,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29439955362-0129ブラック
38,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする