KOOL BEAM
「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ
厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです
光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です
周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
用途
暗所作業やアウトドアなどに
付属品
モニター用電池
材質
ABS
質量(g)
23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×40×18
連続使用時間(時間)
(強)9、(弱)30、(点滅)50
使用電池
単4×3
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
(強)160、(弱)50
防水保護等級
IPX4
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29440899
KB-42
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください