KOOL BEAM
コンパクトUVライト
ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途
蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック
付属品
モニター用電池
材質
アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
64
直径×長さL(Φmm×mm)
25×90
連続使用時間(時間)
約2~3
波長(nm)
365
使用電池
単3×1
内容量
1個
注意
※電池残量が低下すると用途が限られてきます。光量やパワーが弱まった場合は早めに新しい電池と交換して下さい
※紫外線用予防メガネや手袋等を着用の上でご使用下さい
※照射中は絶対に光源を直接、間接的に見ないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29440908
KB-43
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください