お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付

お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。

用途浴室材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET内容量1個
注意
※入浴時には、毎回くもり止めフィルムを濡らしてください。表面に水の層ができることにより、くもりを防ぎます。
※使用環境によってくもり止め効果の持続期間は異なります。また、長期間または浴室乾燥機のご使用により、フィルムの端が劣化することがあります。その際はお取り替えをお勧めします。
※毛染め剤等による着色にご注意ください。
※こわれものや貴重品の上には取り付けないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックス・シャンプー・石けんなどがあると付きません。
※鏡を付け替えるときや吸着面の汚れがひどい時は吸着面を中性洗剤で洗い、充分水で流し、自然に乾かしてからお使いください。吸着力がよみがえります。
※お風呂をわかしているときなど、壁が濡れている場合の取り付けはお避けください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
※全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29440305B00498Sフィルム:15×20、ミラー:17×22
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
29440314B00499Mフィルム:15×20、ミラー:22×29.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする