曜日別特売

お風呂用 ミラー くもり止めフィルム付

お風呂用 ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用 ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用 ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)お風呂用 ミラー くもり止めフィルム付 - LEC(レック)

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
タテにもヨコにも取り付けられるミラーです。

用途浴室材質鏡:ガラス、フレーム・裏板:スチロール樹脂、取付板: ABS 樹脂サイズM寸法(cm)フィルム:15×20、ミラー:22×30内容量1個
注意
※入浴時には、毎回くもり止めフィルムを濡らしてください。表面に水の層ができることにより、くもりを防ぎます。
※使用環境によってくもり止め効果の持続期間は異なります。また、長期間または浴室乾燥機のご使用により、フィルムの端が劣化することがあります。その際はお取り替えをお勧めします。
※毛染め剤等による着色にご注意ください。
※落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分があると付きません。
※お風呂をわかしているときなど、壁が濡れている場合の取り付けはお避けください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
※全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29440330B00500
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする