LEC(レック)
吸盤ミラー
鏡の角度が調節できる、吸盤で取り付ける鏡です。スタンド式でも使用可能です。
用途
浴室・リビング・キッチン
材質
鏡:ガラス、フレーム:ポリエチレン、吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET
サイズ
丸
商品タイプ
吸盤、置く(スタンド)
寸法(Φcm)
ミラー:直径11
内容量
1個
注意
※落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために下記のことをお守りください。
※壁や吸盤に汚れやホコリなどがあると付かないため、取り除いてからご使用ください。
※鏡の角度を変える際、無理な力がかからないようにしてください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29440339
B00514
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540