LEC(レック)
スタンドミラー
置いても掛けても使用できる卓上鏡です。角度調整が可能です。
用途
浴室・リビング・キッチン
材質
鏡:ガラス、フレーム・裏板・脚部:スチロール樹脂、 キャップ:ポリエチレン
寸法(cm)
ミラー:14.5×17.5
商品タイプ
置く(スタンド)、掛ける
内容量
1個
注意
※落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
※掛け具の形状によっては裏の凹部に入らない場合があります。しっかり掛かっていることをご確認ください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29440348
B00515
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください