LEC(レック)
サニタリーミラー
小物が置けるラック付きのサニタリーミラーです。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途
浴室・リビング・キッチン
材質
鏡:ガラス、フレーム・裏板・ラック:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂
荷重(kg)
1.5
商品タイプ
ボンド・ピン・ネジ・掛ける
内容量
1個
注意
※落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分があると付きません。
※お風呂をわかしているときなど、壁が濡れている場合の取り付けはお避けください。
※荷重制限をお守りください。
※片寄った荷重の掛け方はしないでください。ケガのおそれがあり、大変危険です。
※本品にヒビ割れなど異状がないことを確認の上、ご使用ください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29440366
B00517
M
ミラー:17.5×25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29440375
B00519
XL
ミラー:26.5×34
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください