曜日別特売

ミラー

ミラー - LEC(レック)ミラー - LEC(レック)ミラー - LEC(レック)ミラー - LEC(レック)ミラー - LEC(レック)ミラー - LEC(レック)
(1件のレビュー)

縦にも横にも取り付けられる、薄型のシンプルな鏡です。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。

用途浴室・リビング・キッチン材質鏡:ガラス、 フレーム・裏板:スチロール樹脂、 取付板:ABS樹脂商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける内容量1個
注意
※落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分があると付きません。
※お風呂をわかしているときなど、壁が濡れている場合の取り付けはお避けください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29440384B00518Mミラー:22×30
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29440400B00520XLミラー:26.5×36
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 浴室の鏡に使用

良い全取り付けの鏡が、ダメになったので、軽くて安い鏡を購入しました、浴室内なので、曇り止めシールを貼ることを考えています。商品は、梱包状態も良く、送られてきて安心です。取り付けも簡単にできました。でまにあわせましたでまにあわせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする