TH安全藍染ファスナータイプ(樹脂先芯) TH-340F

TH安全藍染ファスナータイプ(樹脂先芯) TH-340F 荘快堂

ファスナータイプなのでさっと履ける安全地下足袋です。
樹脂先芯安全で踏ん張りがききます。
巻上げ足袋風で軽くて素足感覚で履けます。
着脱ファスナー式、締込ベルト付きなのでふくらはぎが細い人も太い人も調整して履けます。
地下足袋では他にない側面縫付け式のソールを採用しており、底がはがれにくくなっています。

用途建設業等での普通作業 形状ハイカット 紺(藍染め) 質量(g)約290(片足平均) 材質(アッパー)布・平ゴム・合成樹脂(先芯) 丈(cm)24 主材質底材:ゴム、合成樹脂(中底) 甲被タイプファスナー 靴タイプ足袋 内容量1足
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29443699 24cm 24
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
29443708 24.5cm 24.5
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
29443717 25.0cm 25
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
29443726 25.5cm 25.5
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
29443735 26.0cm 26
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
29443744 26.5cm 26.5
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
29443760 27.0cm 27
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷
29443769 28.0cm 28
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
29443778 29.0cm 29
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする