4つの主成分(β-グルテン・低分子キチン・鉄・ケイ酸)で土壌環境を改善し、健全な根をつくります。
BY-100で土壌電位を下げて還元状態にし、土壌環境の改善に寄与します。
BY-Sで良好な土壌環境を維持します。
還元状態が維持されると…
土壌構造の改善!土壌病害の発生を抑制!植物が肥料やミネラルを吸収しやすくなる!根圏が拡大し肥料吸収効率の向上!
おすすめの使用方法はBY-100とBY-Sを混用して定植前圃場に灌水する(水量は200L/10a以上)ことです。
BY-100:β-グルカンと低分子キチンを配合した液体肥料です。
BY-S:鉄・ケイ酸配合のBY-100サポート用資材です。