ブロードウォッチ
【ペタカメ】貼るだけ超小型ドライブレコーダー(インターネット連携可能)
小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置
スマートフォンでアクセス
サイクル録画
車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
用途
フロントガラス取付型ドライブレコーダー
小型の為、目立たずに取り付け可能
幅(mm)
34
高さ(mm)
14
質量(g)
12
奥行(mm)
29
電源
DC5V(カーシガー電源)
機能
サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android)
解像度
(ビデオ)VGA
録画時間
(最大)約5日間
音声録音
あり
撮影モード
常時(電源ONで自動録画)
メモリーカード
microSDカード(最大64GB)
実撮影画角
約90度(対角)
最低照度(Lux)
1
内容量
1台
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※この機器は国内専用です。保証は国内に限り有効です 。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29443419
PETA-CAM-DVGA
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください