曜日別特売

マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI

マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI - ダイアモンドヘッドマイコン炊飯ジャー 極UMADAKI - ダイアモンドヘッドマイコン炊飯ジャー 極UMADAKI - ダイアモンドヘッドマイコン炊飯ジャー 極UMADAKI - ダイアモンドヘッド

ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。
早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。
炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。
キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。

付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書質量(kg)約2.8タイプマイコン式消費電力(W)500コード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間)コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング定格電圧 AC V100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応最大炊飯量白米:約0.8L(5合)内容量1台
注意
※最長12時間保温可能ですが、長時間の保温はオススメしません。ご飯が乾燥して劣化するため味が損なわれます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29443428RM-210H-BKブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
29443437RM-210H-WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする