アサヒ・ドリーム・クリエイト
【オーダー】エンドコーナーパネルH1500×W300mm/5mm白スチレン/片面絵柄/変形カット/左右2枚セット
エンドコーナーパネルはエンド什器の両サイドに設置することで、簡単にコーナー展開を可能にします。
厚さ(mm)
5
表面処理
PP(グロス・マットを選択)
印刷
紙
芯材
スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1500×300×5
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:
データ入稿についての確認事項(1.82MB)
注意
※屋内でご使用ください。
※直射日光を避けてください。
※エアコンの風や外気との温度差でパネルが反ることがありますので、温度、湿度が一定になる場所でお使いください。
※表面印刷、裏面は無地の友紙を貼りこんであります。表裏で仕様を合わせることで、反りを防止しています。
※下記、ご注文に関しての確認事項です。必ずご確認をお願いいたします。
※お客様ご自身で入稿データの作成・メーカーに送付頂き、印刷します。サイズ内でしたら自由にデザインを作成いただけます。
※データ入稿についての確認事項を記載しておりますので、必ずご確認のうえ、データの作成をお願いします。
※商品をバスケットに入れ、カート画面で各種必要項目の入力をお願いします。
※ご注文後、メーカーより、記載いただいたお客様連絡先にご連絡いたします。
※その際にテンプレートを送付しますので、データのやり取りと校正の確認をお願いいたします。
※納品は入稿データ確定後1~2週間前後です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29442089
-
1セット
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29442098
-
1セット(10セット)
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29442107
-
1セット(20セット)
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29442116
-
1セット(30セット)
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080