山菱電機
交流安定化電源 単相200V固定型
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
200
相数
単相2線
定格出力電圧(V)
200/220
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
出力容量(kVA)
入力容量(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29442204
ACE-1KH-B
180-3133
190×260×198
12
1
1.4
¥
155,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442238
ACE-2KH-B
180-3126
300×400×205
25
2
2.7
¥
183,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442274
ACE-3KH-B
180-3372
300×400×205
25
3
4
¥
207,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません