山菱電機
交流安定化電源 単相200V可変型
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
200
相数
単相2線
出力電圧可変範囲(V)
20~220
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
出力容量(kVA)
入力容量(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29442220
ACE-1RH-B
180-3136
190×260×198
12
1
1.4
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442256
ACE-2RH-B
180-3380
300×400×205
25
2
2.7
¥
197,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442299
ACE-3RH-B
180-3370
300×400×205
25
3
4
¥
222,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません