交流安定化電源 単相100V可変型

交流安定化電源 単相100V可変型 - 山菱電機

入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。

寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線出力電圧可変範囲(V)10~110内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
出力容量(kVA)
入力容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29442247ACE-2R-B180-337422.7
183,600
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442290ACE-3R-B180-336834
207,300
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする