ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ

ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ - 山菱電機

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。
出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。

出力電圧(V)0~260入力電圧(V)200相数単相2線内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最大電流(A)
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29442378S-260-10B180-336714.510(最大)2
46,800
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442387S-260-15B180-313021.515(最大)3
81,800
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442396S-260-20B180-33812920(最大)4
122,400
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442405S-260-30B180-31393530(最大)6
217,800
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442414S-260-40B180-31235040(最大)8
262,200
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442430S-260-60B180-31409060(最大)12
344,700
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする