曜日別特売

ボルトスライダーパネル型 S3P-240-Bシリーズ

ボルトスライダーパネル型 S3P-240-Bシリーズ - 山菱電機

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。

出力電圧(V)0~240入力電圧(V)200相数三相4線内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(kVA)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最大電流(A)
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29442439S3P-240-10B180-337621.510(最大)3.46
105,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442448S3P-240-15B180-313125.515(最大)5.2
144,700
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442457S3P-240-20B180-33844020(最大)6.9
162,300
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442466S3P-240-30B180-31345530(最大)10.4
216,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442475S3P-240-45B180-31279245(最大)15.5
440,500
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29442484S3P-240-5B154-331713.55(最大)1.73
73,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする