ボルトスライダー据置型 S-130-100

ボルトスライダー据置型 S-130-100 - 山菱電機

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。

用途
工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。
モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。
ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。
調光装置として。
トラスコ品番132-4665質量(kg)52出力電圧(V)0~130最大電流(A)100容量(kVA)(最大)10入力電圧(V)100相数単相2線内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29442518S-130-100
291,000
279,800
307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする