いけうち
タンククリーナー SRseries
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途
タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。
材質
S316L
使用圧力(MPa)
0.15~0.5
噴射角度
360
耐熱温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.39MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
ねじ
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29443324
3/8F SR 31N S316L(360)
噴量:31
Rc3/8
75
30
56
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29443340
3/8F SR 42N S316L(360)
噴量:42
Rc3/8
75
30
56
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29443349
1/2F SR 70N S316L(360)
噴量:70
Rc1/2
100
40
75
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29443358
3/4F SR 150N S316L(360)
噴量:150
Rc3/4
150
60
113
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【霧のいけうち】低速回転タンク洗浄ノズル-3/8F SR31N S316L(360)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった