曜日別特売

タンククリーナー Rjseries

タンククリーナー Rjseries - いけうちタンククリーナー Rjseries - いけうちタンククリーナー Rjseries - いけうちタンククリーナー Rjseries - いけうちタンククリーナー Rjseries - いけうち

直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
比較的高温でも使用可能。
コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。
ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。

用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.62MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
使用圧力(MPa)
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294433671/2F RJ3-2L-Φ4Rc1/20.2~1.04
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
294433761*1/2F RJ3-2L-Φ7Rc1-1/20.3~0.87
オープン
189,800
208,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
294433851*1/2F RJ3-2L-Φ8Rc1-1/20.3~0.88
オープン
189,800
208,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
294433941*1/2F RJ3-4L-Φ6Rc1-1/20.3~0.86
オープン
219,800
241,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
294434101*1/2F RJ3-2L-Φ9Rc1-1/20.3~0.89
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【霧のいけうち】低圧回転洗浄ノズル ROTARY JETTER(RJ)2方向噴射
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする