大塚刷毛製造
NEW パワーガン
トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。
用途
作業前のホコリ飛ばし、清掃に
仕様
エアーダスターガン
質量(g)
200
空気使用量(L/min)
200
ノズル長(mm)
100
ニップル
Rc1/4(PT1/4)
圧力(MPa)
吹付空域:0.5~0.8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29444557
317820 0001
¥
9,120
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください