プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿

プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 - KITA(喜多)プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 - KITA(喜多)プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 - KITA(喜多)プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 - KITA(喜多)プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 - KITA(喜多)プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 - KITA(喜多)プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 - KITA(喜多)プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 - KITA(喜多)

4方向全てに伸縮するストレスフリーな超軽量ストレッチ透湿レインウェア!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O、透湿度 10000g/m2-24hr
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、収納可能な立体フード(調整ひも付)、裾部分には絞りヒモ付で下からの雨・風の侵入をブロックします。
上着の左右両サイドにファスナー付の大型ポケット付(開口部最大26.5cm)
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ヒップ部分には縫目のないシームレス設計を採用で履き心地を向上
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
反射ロゴプリントを上着の左胸部分、背面右上部とパンツの左膝部分に配置し、夜の安全も確保!
縫製部分の裏面には防水テープ(シームテープ加工 )で水の侵入を防ぎます
上下セット

材質(裏地)TPUラミネート材質(表地)ポリエステル100%耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2・h)10000内容量1セット
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29444566No2930ベージュM84~9274~84160~165
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444575No2930ベージュL90~9881~91165~170
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444584No2930ベージュLL96~10488~98170~175
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444600No2930ベージュ3L102~11095~105175~180
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444609No2930ベージュ4L108~116102~114178~183
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444618No2930ブラックM84~9274~84160~165
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444627No2930ブラックL90~9881~91165~170
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444636No2930ブラックLL96~10488~98170~175
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444645No2930ブラック3L102~11095~105175~180
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444654No2930ブラック4L108~116102~114178~183
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444670No2930グレーM84~9274~84160~165
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444679No2930グレーL90~9881~91165~170
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444688No2930グレーLL96~10488~98170~175
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444697No2930グレー3L102~11095~105175~180
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29444706No2930グレー4L108~116102~114178~183
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする