HiKOKI(ハイコーキ)
ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)
268
質量(kg)
1.6
電流(A)
8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
780
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
3心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
アルミ合金ダイカスト
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
内容量
1台
関連資料:
メーカーカタログ(1.72MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29448075
G10SHA
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
29448084
G10SHA(E)
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください