ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

過負荷耐力が約10%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
砥石径(Φmm)
砥石寸法(Φmm)穴径
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448100G10SLAレジノイドフレキシブルトイシ、 スパナ、サイドハンドル1.61001510(1.5)×11
19,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
29448109G10SLA(E)レジノイドフレキシブルトイシ、 スパナ、サイドハンドル1.61001510(1.5)×11
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
29448118G13SHAレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル1.81252216(2.0)×14
27,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
29448127G13SHA(E)レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル1.81252216(2.0)×14
27,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29448109
2024-03-12
用途: 二台目として購入
その他業種

サイドハンドルが付いているので安定した使用ができて、キックバックの不安も軽減しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする