曜日別特売

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、スパナ、サイドハンドル全長(mm)280質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1000コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×11
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448224G10B41台
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
44189506G10B41セット(4台)
76,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
44189515G10B41セット(12台)
228,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする