36V コードレス面取り機

36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機)

「コードレスだからさっと面取り」
2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能
2種類の仕上げ面(C面・R面)
目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3 質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーター直流ブラシレスモーター 面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156 蓄電池電圧(V)36 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29448249 MB36DA (2XPZ)
243,600
179,800
197,780 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする