HiKOKI(旧:日立工機)
36V コードレス面取り機
「コードレスだからさっと面取り」
2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能
2種類の仕上げ面(C面・R面)
レバーを解除し円板を開くだけの容易なチップ交換
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
金型、部品、鋼材で曲線用の面取り作業
付属品
マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ハンドル、六角棒スパナ、トルクスドライバー、ゲージC2、電池カバー、システムケース3
質量(kg)
3.5(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
モーター
直流ブラシレスモーター
面取能力
【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2・R3、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2
使用電池
マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
517×158×123
蓄電池電圧(V)
36
内容量
1台
関連資料:
メーカーカタログ(1.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29448258
MB36DB (2XPZ)
¥
262,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください