作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 - セフティー電気用品

蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として
蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。
また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。

用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448285SH20-TL17511095202550
6,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
29448276SH13-TL1427550131680
3,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仮設工事現場用LED電球 E26 100V/200V兼用 屋外用 100W形 SH13-TL
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29448276SH13-TL54183170SH11-TLSH13-TL 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品 54183170作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TLセフティー電気用品1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする