曜日別特売

USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き

USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き - トライメイトUSBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き - トライメイトUSBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き - トライメイト
(2件のレビュー)

USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。
警告アラーム付きです。

用途夜間のサイクリングに寸法(mm)40×115×45質量(g)110インターフェースmicro-B点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュバッテリー容量(mAh)2000発電方式太陽光/USB連続点灯時間(時間)約3内容量1個
注意
※屋内で自転車を保管される場合はUSBでの充電を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448337TR-JUS001-RD
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29448337
2024-05-18
用途: 自転車の照明
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

明るさは十分で警報音もなるので機能的には問題なしだが、ハンドルへの取り付け部の位置が悪く重心が前に重たいので走行時の震動で下を向いてしまうのが残念。

2が参考にしています
対象商品 : 29448337
2023-12-17
用途: 自転車のライト
サービス業

明るく充電電池も長持ち。乾電池が入らないのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする