マルヤス電業
P・Bシリーズ
径(Φmm)
80
電圧(V)
AC200/220(50/60Hz)
レンズ色
橙
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29448355
PLR-200OL-C
¥
10,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください