曜日別特売

間伐材紙コップ ECO-FRIENDLY

間伐材紙コップ ECO-FRIENDLY - 東罐興業間伐材紙コップ ECO-FRIENDLY - 東罐興業

間伐材を使用した環境配慮型ペーパーカップ。
間伐材を使用することで、バージンパルプの使用量を減らし、元々使われない間伐材を使用することで資源の有効活用に繋がっています。

用途アウトドアやバーベキュー、オフィス使いに最適です。入数100個材質内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
容量(mL)
容量(オンス)
口径(Φmm)
高さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448459SM-150100個150565.67346.2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
29448477SCM-275P100個275976.892.352.6
オープン
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
29448468SM-205-3100個205772.679.351.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする