東罐興業
断熱性エンボス紙容器 SMP-437E(T)
タイル加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。
すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。
別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。
用途
テイクアウトに最適です
容量(mL)
437
高さ(mm)
74
底径(Φmm)
80.8
口径(mm)
106.8
内容量
1袋(45枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29448486
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください