曜日別特売

エアコン洗浄機セット

エアコン洗浄機セット - イチネンTASCO

軽量・コンパクト3.2kgの相棒
お宝市限定セット
限定450セットの為、なくなり次第終了となります。

セット内容ポータブルエアコン洗浄機 / TA352WL、フタ付きバケツ / TA873C電源(V)100(50/60Hz)最高温度(℃)最高液体温度:50定格消費電力(W)80本体質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265吐出量(L/min)約4連続使用時間(分)30使用環境温度(℃)5~40圧力(MPa)ポンプ圧力:最大1.0(強/弱2階段切替)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448800STA352WL-T1
56,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする