電動フレアツールセット

電動フレアツールセット - イチネンTASCO

簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、充電式電動フレアツール
5/8"クランプ・フレアサイズゲージ付属特別セット
コーンの前進&後退はワンプッシュで完了。ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません。
クランプには面出しプレート付。
1充電100回以上の加工が可能。(※3/8"加工、電池新品時)
約30分で充電可能な急速充電器付属。

仕様加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"※・3/4"※ ※5/8"・3/4" ※クランプは別売となります、加工形式:偏心式(定圧押付回転式)付属品リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"・3/8"・1/2"・5/8")、収納ケース、フレアサイズゲージ(TA504SG)寸法(mm)本体のみ:100×103×224、電池セット時:100×103×255質量(g)本体:1260、電池セット時:1380電源(V)7.4モーター直流モーターバッテリーリチウムイオン電池内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29449457STA550SF-T1
78,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする