異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載
キャリングケースセットの品番です。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、キャリングケース(TA110SC-7)、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)内容量1個