小型ボディはそのまま、COOLに進化!
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、キャリングケース(TA110SC-6)質量(kg)10.9使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×380×255回収能力(g/min)JIS B 8629:240、R410A(気体):260回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)内容量1個