大型冷却コンデンサーでハイパワーな回収が可能!
キャリングケースセット品番です。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時約-0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時約-0.04MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、キャリングケース(TA110SC-7)質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×430×260回収能力(g/min)JIS B 8629:230、R410A(気体):240回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J,R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)内容量1個