MPF ざるカゴ MP-ZK30-GL #30

MPF ざるカゴ MP-ZK30-GL #30 - アラム

MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。

材質ポリプロピレン高さ(mm)280質量(g)1370タイプ金検タイプ径(Φmm)502容量(L)30内容量1セット(10個)
注意
※ポリプロピレン製のため、屋外および寒冷地での使用はお控えください。金属検知機に検知可能な素材を使用していますが、ささくれ状の小さな破片は検知できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294497460674-02A
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする