曜日別特売

手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの 侵入も防いでくれる塩化ビニール製の手袋です。
裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。

用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など材質樹脂部:塩化ビニール(可塑剤) 原手:綿(100%)グリーン入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29449710NO.508S105237.722
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
29449719NO.508M110247.822
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
29449728NO.508L120267.823
オープン
599
659(税込)
当日出荷
29449737NO.508LL130277.925
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする